Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Panduit - Attache diamètre fixe 6,4mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100

Panduit - Attache diamètre fixe 6,4mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.3 mm

  • diamètre - 6.3...6.3 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

0074983600076

Réf. Sonepar

00156060007

Réf. Fournisseur

CCH25-S10-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal

6.3 mm

diamètre

6.3...6.3 mm

modèle

fermé

matériau

plastique

type de fixation

trou de vis

sans halogène

Oui

résistant aux UV

Non

nombre de câbles/tubes

1

distance au mur

Non

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

revêtu de plastique

Non

couleur

autre

Attache diamètre fixe 6,4mm;largeur 12,7mm;vis M5;Naturel;Cdt.100