Panduit - Attache pour cable plat;vis M3;largeur câble:25,4 mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.200 - FCM1-S6-T14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache pour cable plat;vis M3;largeur câble:25,4 mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 0...0 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983593637

Réf. Sonepar

00156059363

Réf. Fournisseur

FCM1-S6-T14

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

0...0 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Attache pour cable plat;fixation vis M3;largeur câble:25,4 mm;PA 6.66.6;Gris;Cdt.200

Les Atouts de l'article:

Embase pour câble plate refermable, vis #6 (M3), largeur de câble 1"(25,4 mm), gris, conditionnement en vrac.