Panduit - Attache;Vis M3;Réglable détachable;diamètre de 4,8 à 17,5mm;Naturel;Cdt.25 - ARC.68-S6-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Attache;Vis M3;Réglable détachable;diamètre de 4,8 à 17,5mm;Naturel;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 17.3 mm

  • diamètre - 4.8...17.3 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983585366

Réf. Sonepar

00156058536

Réf. Fournisseur

ARC.68-S6-Q

Marque

Panduit

diamètre nominal:

17.3 mm

diamètre:

4.8...17.3 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

blanc

Attache;Vis M3;Réglable détachable;diamètre de 4,8 à 17,5mm;Naturel;Cdt.25;Polypropylène

Les Atouts de l'article:

Pince amovible Clincher™ réglable, vis #6 (M3), faisceau de 4,8 mm - 17,5 mm (0,19" -0,69"), blanc, conditionnement standard.