Panduit - Bande acier inox 316;76m x 7,9mm;1112N;Tête recommandée MTHH-C316;Cdt:1 - MBH-TLR316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 76200 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série MB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983543830
Réf. Sonepar
00156054383
Réf. Fournisseur
MBH-TLR316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
76200 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-60...150 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d'acier inoxydable 316, ce qui lui permet d'être adapté aux environnements difficiles. Large, longueur 250' (76 m), résistance à l'arrachement : 1 112, faisceaux d'au moins 0,5 (13 mm), 1 pièce. Tête MTHH-C316 non incluse.