Panduit - Bande continue adhés. noire;hauteur 50,8mm;30,5m;pour imp.TDP43;Cdt.1 rouleau - T200X000VY1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue adhés. noire;hauteur 50,8mm;30,5m;pour imp.TDP43;Cdt.1 rouleau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - noir

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 50.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983573899

Réf. Sonepar

00156057389

Réf. Fournisseur

T200X000VY1Y

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

noir

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

50.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Bande continue adhésive en rouleau; noir; hauteur 50,8mm; longueur 30,5m; pour imprimante TDP43ME/E et encre résine; Cdt.1 rouleau

Les Atouts de l'article:

Bande de vinyle continue, largeur 2,00 (25,4 mm) x longueur 100' (30,48 m), noir, 1 unité par package