Panduit - Bande continue haut.25,4mm;5,5m;Réfléchissant;Noir sur Jaune;pour LS8E;Cdt.1 - T100X000RXC-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue haut.25,4mm;5,5m;Réfléchissant;Noir sur Jaune;pour LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - jaune

  • longueur de bande - 5.5 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983229383

Réf. Sonepar

00156322938

Réf. Fournisseur

T100X000RXC-BK

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

jaune

longueur de bande:

5.5 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 5,5m; Réfléchissant; encre noire sur fod jaune; pour étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Bande réfléchissante, noir sur jaune.