Panduit - Barres mise à la terre ; BICSI 1/4" x 2" x 10" (6,4 mm x 51 mm x 254 mm) ; Cdt.1 - GB2B0304TPI-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 0 A

  • longueur - 254 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 69.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983659265

Réf. Sonepar

00156065926

Réf. Fournisseur

GB2B0304TPI-1

Marque

Panduit

modèle:

plat

courant assigné In:

0 A

longueur:

254 mm

largeur:

50.8 mm

hauteur:

69.9 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre omnibus de mise à la terre ; BICSI ; 1/4 pouce x 2 pouces x 10 pouces (6,4 mm x 51 mm x 254 mm) ; conforme aux exigences des normes BICSI et J-STD-607-A ; les isolants fournissent 600 V d'isolation ; Quantité par paquet : 1 pièce

Les Atouts de l'article:

La barre de mise à la terre GB2B0304TPI-1 répond aux exigences des normes BICSI et ANSI/TIA-607-D pour les applications de mise à la terre des systèmes réseau. Fabriquée en cuivre à haute conductivité et étamé pour inhiber la corrosion, la barre est livrée préassemblée avec des équerres et des isolateurs pour une installation rapide. Les isolateurs assurent une isolation de 600 V et l'utilisation d'étiquettes laser/jet d'encre plastifiées Panduit permet d'identifier les barres de mise à la terre.