Panduit - BASIC PDU, 32AMP, (24)C13(6)C19, 332P6-3 - P30B06M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 30

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Unité de distribution d?alimentation basique verti

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056263758

Réf. Sonepar

00156626375

Réf. Fournisseur

P30B06M

Réf. Commerciale

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

30

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

6

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

34

longueur:

1.49 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

1491 mm

profondeur:

53 mm

tension d'alimentation:

240 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

BASIC PDU, 32AMP, (24)C13(6)C19, 332P6-3

Les Atouts de l'article:

Le PDU de base G5 SmartZone™ présente (24) prises C13 et (6) prises C19. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 32 A livré avec une prise d'entrée 32 A IEC 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.