Panduit - Bouchon adh. gaine thermorétractable épaisse; ret. flamme;0,5" (13mm);Cdt.10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 13 mm
diamètre interne après rétreint - 4.1 mm
avec adhésif intérieur - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983106837
Réf. Sonepar
00156310683
Réf. Fournisseur
HSECFR0.5-XY
Réf. Commerciale
Panduit
type
rétrécissable à chaud
modèle
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint
13 mm
diamètre interne après rétreint
4.1 mm
avec adhésif intérieur
Oui
couleur
noir
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
longueur totale après rétrécissement
63.5 mm
section nominale
8...6 mm²
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
2.3 mm
température d'utilisation
-55...110 °C
imprimable
Non
homologation UL
Oui
Bouchon adhésif gaine thermorétractable épaisse; retardant flamme; diamètre 0,5" (13mm) ; Cdt.10