Panduit - Cadenas Aluminium;hauteur anse 25,4mm;diam. anse 4,8mm;rouge;cdt.1 - PSL-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - aluminium
largeur de serrure - 31.8 mm
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 4.8 mm
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Consignation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983000944
Réf. Sonepar
00156005630
Réf. Fournisseur
PSL-12
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la serrure:
aluminium
largeur de serrure:
31.8 mm
matériau de l'étrier:
acier
diamètre de l'étrier:
4.8 mm
couleur:
rouge
épaisseur de la serrure:
16 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
25.4 mm
largeur d'étrier:
17.8 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadenas avec corps en aluminium compact, longueur d'anse 1,00", rouge.