Panduit - Carnet étiq. adhés. autoprotégées blanches ;38,1x76,2mm;40/carnet;Cdt.1carnet - PSCB-13Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 6.1...18.3 mm
diamètre du câble - 6.1...18.2 mm
longueur - 76.2 mm
largeur - 38.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Carnet d'étiquettes auto-protégées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983431816
Réf. Sonepar
00156043181
Réf. Fournisseur
PSCB-13Y
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
6.1...18.3 mm
diamètre du câble:
6.1...18.2 mm
longueur:
76.2 mm
largeur:
38.1 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les identificateurs pour câbles en vinyle plastifié PSCB-13Y StrongHold sont munis d'un réceptacle d'encre vierge de 19,0 mm pour permettre les légendes manuscrites et une section transparente enveloppante pour plastifier et protéger la légende imprimée. Conçus pour résister à différents environnements extérieurs. Coloris des identificateurs : blanc ; 40 identificateurs par livret.