Panduit - Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.9 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0613056771284
Réf. Sonepar
00156677128
Réf. Fournisseur
UTP6AX3GY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
0.9 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
418
Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with