Panduit - Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with - UTP6AX45GY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 14 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056773363

Réf. Sonepar

00156677336

Réf. Fournisseur

UTP6AX45GY

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

14 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

448

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with