Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS101245U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 27 mm
hauteur - 304.8 mm
profondeur - 279.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983116089
Réf. Sonepar
00156311608
Réf. Fournisseur
BS101245U
Marque
Panduit
modèle:
tresse de métallisation
largeur:
27 mm
hauteur:
304.8 mm
profondeur:
279.4 mm
Les Atouts de l'article:
Sangle tressée, un trou, non isolée, 12,00" de long x 1,06" de large (304,8 mm x 27,0 mm).


