nouveau

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRSHC6LYL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 167.3 mm

  • hauteur - 112.9 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

-

EAN

0613056814042

Réf. Sonepar

00156681404

Réf. Fournisseur

FRSHC6LYL3

Marque

Panduit

largeur:

167.3 mm

hauteur:

112.9 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4"