Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRHC6LYL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 172 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

EAN

0613056764439

Réf. Sonepar

00156676443

Réf. Fournisseur

FRHC6LYL2

Marque

Panduit

largeur:

172 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Couvercle Fiber Runner 150x100 Jaune LSZH en barre de 2m

Les Atouts de l'article:

La protection de canal articulé FiberRunner® 6x4 est disponible en option pour le canal FR6X4LYL2. La protection mesure 2 mm.