Panduit - Clip de cable Adhésif; H.T;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Noir;Cdt.500 - ACC62-AT-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip de cable Adhésif; H.T;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Noir;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.7 mm

  • diamètre - 15.7...15.7 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983248100

Réf. Sonepar

00156024810

Réf. Fournisseur

ACC62-AT-D0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

15.7 mm

diamètre:

15.7...15.7 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip de cable Adhésif; Haute Température;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Noir;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Clip cordon adhésif, temp élevée, faisceau de 0,62" (15,8 mm), résistant aux intempéries, noir, conditionnement en vrac.