Panduit - Clip de cable adhésif haute température;diamètre 4,8mm max;P.A 6.6;Nat;Cdt.100 - ACC19-AT-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4.8 mm
diamètre - 4.6...4.6 mm
matériau - plastique
type de fixation - collage
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983588787
Réf. Sonepar
00156058878
Réf. Fournisseur
ACC19-AT-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
4.8 mm
diamètre:
4.6...4.6 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Clip cordon adhésif, temp élevée, faisceau de 0,19" (4,8 mm), naturel, conditionnement en vrac.


