En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Panduit - Clip isolé vinyl; bande;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Rlx3000

Panduit - Clip isolé vinyl; bande;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Rlx3000

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Minimum d'achat

  • 3000 unité(s)

EAN

0074983821204

Réf. Sonepar

00156082120

Réf. Fournisseur

DV14-250B-3K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant

partiellement isolé

couleur de l'isolant

bleu

modèle

prise (mâle)

dimensions du connecteur

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage

Non

avec prise de tension

Non

matériau isolant

PVC

matériau

laiton

plage AWG

14...16

Clip isolé vinyl;bande;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Rlx3000