Panduit - Collier BT;203X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - BT2S-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983411917
Réf. Sonepar
00156041191
Réf. Fournisseur
BT2S-M
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
1.5...51 mm
Les Atouts de l'article:
Le BT2S-M Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inox, ces colliers offrent des performances constantes, une fiabilité et un réglage infini sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre standard, longueur 203 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.