Panduit - Collier BT;203X4,7mm;PA 6.6;Orange;Cdt:1000 (sachet) - BT2S-M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983411962
Réf. Sonepar
00156041196
Réf. Fournisseur
BT2S-M3
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre standard, longueur 8,0" (203mm), polyamide 6-6, orange.


