Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Collier BT;230x4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - BT3S-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983412068

Réf. Sonepar

00156041206

Réf. Fournisseur

BT3S-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...76 mm

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;230x4,7mm; PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.100; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le BT3S-C Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inox, ces colliers offrent des performances constantes, une fiabilité et un réglage infini sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre standard, longueur 305 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.