Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Collier BT;300x7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:50 (sachet) - BT3LH-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983412631

Réf. Sonepar

00156041263

Réf. Fournisseur

BT3LH-L0

Marque

Panduit

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...76 mm

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;300x7mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C); Cdt.50; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations et impacts; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le BT3LH-L0 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre mi-large ; longueur de 300 mm. Utilisation en intérieur/en extérieur, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 50 unités.