Panduit - Collier BT;699x7mm;PA 6.6;Noir Resist haute température et UV;Cdt:100 (sachet) - BT8LH-C300

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT;699x7mm;PA 6.6;Noir Resist haute température et UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 699 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983112104

Réf. Sonepar

00156311210

Réf. Fournisseur

BT8LH-C300

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

699 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;699x7mm;PA 6.6 noir resistance haute température et UV (-60°C à 115°C); Cdt.50; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre mi-large, longueur 27,5" (699mm), polyamide 6-6 thermostabilisé et résistant aux intempéries, noir.