Panduit - Collier BT;Drapeau 7,4X27,7mm;201X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - BM2M-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers d'identification - série Dome-Top
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983738595
Réf. Sonepar
00156073859
Réf. Fournisseur
BM2M-M
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Dome-Top™ barb ty, gaine, diamètre miniature, longueur 7,9 (201mm), zone d'inscription du marqueur 0,29 x 1,09 (7,4 x 27,7 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.


