Panduit - Collier installation In-line;389x9mm;PA 6.6;Jaune UV;Cdt:100 (sachet) - IT9115-CUV4Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.9 mm
longueur de bande - 389 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'installation - série IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983444052
Réf. Sonepar
00156044405
Réf. Fournisseur
IT9115-CUV4Y
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
8.9 mm
longueur de bande:
389 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
552 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Panduit In-Line sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. De plus, grâce à leur matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils sont idéaux pour les environnements intérieurs et extérieurs et les rayons UV intenses. Diamètre mi-large, 15,3 po, résistance à l'arrachement : 552, jaune, 100pc.