Panduit - Collier marquage boucle télécom;531x7,6mm;Polyethylene;Rouge;Cdt:50 (sachet) - CM4S-L2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 387 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'identification - série CM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983554607

Réf. Sonepar

00156055460

Réf. Fournisseur

CM4S-L2

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

387 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

0.84 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

0 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

0...85 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier marquage boucle pour installation télécom (câble téléphonique et fibre optique);531x7,6mm;Polyethylene rouge (-20°C à 85°C);Cdt:50 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les sangles d'identification de câbles CM4S-L2 Panduit permettent de fixer et d'identifier les faisceaux. Elles rendent obsolètes les étiquettes marketing en plomb coûteuses et encombrantes, sont légères et faciles à installer. Pour les applications souterraines, comme l'identification et le codage des câbles téléphoniques et optiques. Diamètre standard, longueur de 387 mm, zone d'inscription de 38,1 mm × 66,5 mm, en polyéthylène, de coloris rouge et disponibles en packages de 50 unités.