Panduit - Collier MLT inox 304;201x4,6mm;Resistance arrachement 890N;Cdt:500 - MLT2S-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 201 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983754151
Réf. Sonepar
00156075415
Réf. Fournisseur
MLT2S-D
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
201 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
acier inoxydable (inox)
épaisseur de bande:
0.2 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...300 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers MLT Wave-Ty™ Panduit™ peuvent facilement s’étendre ou se contracter, ce qui leur permet d’être utilisés pour des applications de traçage électrique. De plus, les colliers sont fabriqués à base d’acier inoxydable 304, ce qui leur permet de s’adapter parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs. Standard, longueur 7,9 (201mm), faisceaux allant jusqu’à 2,0 (51mm), 500 pièces.