Panduit - Collier MLT inox 316;362x12,7mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:250 - MLT4H-TL316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 362 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983754229
Réf. Sonepar
00156075422
Réf. Fournisseur
MLT4H-TL316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
362 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.2 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers MLT Wave-Ty™ Panduit™ peuvent facilement s’étendre ou se contracter, ce qui leur permet d’être utilisés pour des applications de traçage électrique. De plus, les colliers sont fabriqués à base d’acier inoxydable 316, ce qui leur permet de s’adapter parfaitement aux environnements difficiles. Large, longueur 14,3 (363 mm), faisceaux allant jusqu’à 4,0 (102 mm), 250 pièces.