Panduit - Collier MLT inox 316;362x4,6mm;Resistance arrachement 890N - MLT4S-CP316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 362 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983544011
Réf. Sonepar
00156054401
Réf. Fournisseur
MLT4S-CP316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
362 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à verrouillage automatique MLT4S-CP316 permettent une installation rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique se fixant sur le corps du collier. Les surfaces lisses et les rebords arrondis assurent la protection des câbles et la sécurité des opérateurs tout en fournissant une méthode durable et fiable pour organiser les faisceaux de câble. Les colliers de serrage MLT4S-CP316 peuvent être utilisés en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inox.