Panduit - Collier MLT inox 316;594x15,9mm;Resistance arrachement 4005N;Cdt:50 - MLT6SH-LP316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 15.9 mm
longueur de bande - 594.4 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446162
Réf. Sonepar
00156044616
Réf. Fournisseur
MLT6SH-LP316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
15.9 mm
longueur de bande:
594.4 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
4000 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier inox 316 Pan-Steel™ MLT6SH-LP316 accélèrent l'installation à l'aide d'une tête à verrouillage automatique brevetée et à entrée large, qui facilite le filetage et l'insertion de bande. La conception à rampe de verrouillage unique et les nervures permettent au collier de se verrouiller en place à n'importe quelle longueur le long du corps du collier avec une force de serrage accrue. Les rebords arrondis assurent la sécurité des opérateurs et des faisceaux.