Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;310x4,6mm;Polyester noir;445N;Cdt:100 - MLTFC3.4S-CP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 310 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Attaches en Acier Inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983007011

Réf. Sonepar

00156000658

Réf. Fournisseur

MLTFC3.4S-CP316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

310 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.2 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-60...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLTFC inox 316 entièrement recouvert;310x4,6mm;Polyester noir;Resistance à l'arrachement 445N;Cdt:100;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Cravate polyester couché acier inoxydable, 316 AISI, standard