Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;754x15,9mm;Polyester noir;2000N;Cdt:50 - MLTFC8SH-LP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier MLTFC inox 316 entiere. recouvert;754x15,9mm;Polyester noir;2000N;Cdt:50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 754.4 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446018

Réf. Sonepar

00156044601

Réf. Fournisseur

MLTFC8SH-LP316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

754.4 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.56 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2000 N

température de fonctionnement:

-60...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLTFC inox 316 entièrement recouvert;754X15,9mm;Polyester noir;Resistance à l'arrachement 2000N;Cdt:50;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Steel™ entièrement revêtus de polyester permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui s'attache sur n'importe quelle partie du collier. De plus, l'acier inoxydable 316 est recouvert de polyester résistant aux UV, sans halogène et à faible émission de fumée afin d'assurer la fiabilité et la sécurité des travailleurs dans les environnements corrosifs, à haute vibrations et aux températures extrêmes. Diamètre très large, diamètre de faisceau maximum : 8,0 po, 29,7 po, résistance à l'arrachement : 2000, noir, 50 pièces.