Panduit - Collier PLT;188X4,8mm;HALAR;Bordeaux;Cdt:1000 (sachet) - PLT2S-M702Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983447381
Réf. Sonepar
00156044738
Réf. Fournisseur
PLT2S-M702Y
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...125 °C
température de montage:
-20...125 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Colliers autobloquants PLT2S-C702Y Panduit pour les plénums ou les espaces de traitement de l'air. Avec une faible émission de fumée et un indice d'inflammabilité UL 94V-0, ils conviennent à l'assemblage de câble qualifié sans conduit pour les espaces de traitement de l'air. Utilisation en intérieur ou en extérieur ; résistance supérieure aux dommages causés par les rayons UV. Diamètre standard, longueur 188 mm. Fabrication en HALAR, de coloris bordeaux et disponibles en packages de 100.