Panduit - Collier PLT;292X4,8mm;HALAR;Bordeaux;Cdt:1000 (sachet) - PLT3S-M702Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;292X4,8mm;HALAR;Bordeaux;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 295 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983447404

Réf. Sonepar

00156044740

Réf. Fournisseur

PLT3S-M702Y

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

295 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...125 °C

température de montage:

-20...125 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier serrage Pan-Ty;292X4,8mm;Halar (-60°C à 125°C ) bordeaux résistant aux radiations (2X108);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Colliers autobloquants PLT3S-M702Y Panduit pour les plénums ou les espaces de traitement de l'air. Avec une faible émission de fumée et un indice d'inflammabilité UL 94V-0, ils conviennent à l'assemblage de câble qualifié sans conduit pour les espaces de traitement de l'air. Utilisation en intérieur ou en extérieur ; résistance supérieure aux dommages causés par les rayons UV. Diamètre standard, longueur 295 mm. Fabrication en HALAR, de coloris bordeaux et disponibles en packages de 1 000.