Panduit - Collier PLT;556X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLT6LH-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 556 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983368938
Réf. Sonepar
00156036893
Réf. Fournisseur
PLT6LH-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
556 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT6LH-C Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre mi-large, longueur 556 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100.




