Panduit - Collier PLT;Ancrage pratique;156X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - PLP1.5I-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;Ancrage pratique;156X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.4 mm

  • longueur de bande - 156 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLP

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983555017

Réf. Sonepar

00156055501

Réf. Fournisseur

PLP1.5I-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

3.4 mm

longueur de bande:

156 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty;Ancrage pratique pour fixer les faisceaux dans des espaces confinés;156X3,4mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage de fixation Pan-Ty™ LockingPush ont une conception tout-en-un sans ailettes permettant de fixer les faisceaux à des surfaces dans des espaces confinés de manière simple. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ces colliers la solution idéale pour les environnements intérieurs généraux. Diamètre intermédiaire, 6,1 po, résistance à l'arrachement : 178, Naturel, 1000 pièces.