Panduit - Collier PLT détéctable;368X4,8mm;PA 6.6;Bleu clair;Cdt:100 (sachet) - PLT4S-C86


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 366 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983030033
Réf. Sonepar
00156000023
Réf. Fournisseur
PLT4S-C86
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
366 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
bleu
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers détectables au métal PLT4S-C86 Panduit sont conçus pour aider les industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. De plus, le coloris bleu distinct facilite la détection visuelle rapide. Diamètre standard, longueur 366 mm. En polyamide 6-6 détectable au métal, de coloris bleu clair et disponibles en pack de 100.