Panduit - Collier PLT détéctable;368X7,6mm;Polypropylène;Bleu foncé;Cdt:50 (sachet) - PLT4H-L186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 366 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983114610
Réf. Sonepar
00156311461
Réf. Fournisseur
PLT4H-L186
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
366 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
267 N
température de fonctionnement:
-40...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT4H-L186 Panduit sont conçus pour aider les industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Composés de matériaux imprégnés de métal, ils sont identifiables grâce à des détecteurs de métaux. Le coloris bleu foncé distinct facilite la détection visuelle. Diamètre mi-large, longueur 366 mm. En polypropylène détectable au métal, de coloris bleu foncé et disponibles en packages de 50.





