Panduit - Collier PLT double boucle;376x4,8mm;PA 6,6;Naturel;Cdt.1000 (sachet) - PLB4S-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT double boucle;376x4,8mm;PA 6,6;Naturel;Cdt.1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 376 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983556892

Réf. Sonepar

00156055689

Réf. Fournisseur

PLB4S-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

376 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage double boucle Pan-Ty;376x4,8mm;PA 6,6 naturel (-60°C +85°C);Cdt.1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à double boucle Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 14,8 (376 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.