Panduit - Collier PLT;Drapeau;11,1X50,8mm;371X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PLM4S-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 371 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers d'identification - série PLM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983553310
Réf. Sonepar
00156055331
Réf. Fournisseur
PLM4S-D
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
371 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Pan-Ty™, gaine, diamètre standard, longueur 14,6 (371 mm), zone d'inscription du marqueur 0,87 x 2,00 (11,1 x 50,8 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.


