Panduit - Collier PLT;Drapeau 22,1X27,2mm;188X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PL2M2S-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT;Drapeau 22,1X27,2mm;188X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 188 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'identification - série PL

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983552832

Réf. Sonepar

00156055283

Réf. Fournisseur

PL2M2S-D

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

188 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau 22,1X27,2mm;188X4,7mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C).;Cdt:500 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier marqueur Pan-Ty™, gaine, diamètre standard, longueur 7,4 (188 mm), zone d'inscription du marqueur 0,87 x 1,07 (22,1 x 27,2 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.