Panduit - Collier PLT;Drapeau;7,9X19,1mm;109X2,5mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - PLF1M-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 109 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983553112
Réf. Sonepar
00156055311
Réf. Fournisseur
PLF1M-M
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
109 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
à distance du faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers d'identification de type drapeau PLF1M-M Panduit permettent de fixer et d'identifier les faisceaux en même temps. Ils permettent le marquage au moyen d'identificateurs Panduit ou l'impression personnalisée de texte, symboles ou marques commerciales via le service d'estampage à chaud personnalisé Panduit. Leur embout incurvé est facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant l'enfilage. Diamètre miniature ; 109 mm de longueur ; zone d'inscription de 7,9 mm x 19,1 mm ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et vendu en packages de 1 000.