Panduit - Collier PLT; ?illet(M6);229X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:50 (sachet) - PLC2H-S25-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLT; ?illet(M6);229X7,6mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:50 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 229 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983555871

Réf. Sonepar

00156055587

Réf. Fournisseur

PLC2H-S25-L

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

229 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Pan-Ty; œillet(M6);229X7,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C);Cdt:50 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage autobloquant Pan-Ty™, diamètre mi-large, vis 1/4 (M6), longueur 9,0 (229 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.