Panduit - Collier PLT Résist agression chimique;142X3,6mm;Polyprop;Vert;Cdt:1000 (sachet) - PLT1.5I-M109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 142 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - vert
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983549528
Réf. Sonepar
00156054952
Réf. Fournisseur
PLT1.5I-M109
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
142 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
vert
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre intermédiaire, longueur 5,6 (142 mm), polypropylène, vert.