Panduit - Collier PLT résistant corrosion;368X7,6mm;PA 12;Noir UV;Cdt:250 (sachet) - PLT4H-TL120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 368 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983539598
Réf. Sonepar
00156053959
Réf. Fournisseur
PLT4H-TL120
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
368 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
400 N
température de fonctionnement:
-60...90 °C
température de montage:
-20...90 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants PLT4H-TL120 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications solaires et de résistance aux éléments corrosifs tels que les applications au chlorure de zinc, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Collier de serrage de choix pour des fixations à des surfaces galvanisées. Diamètre mi-large, longueur 368 mm. En polyamide 12 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 250 unités.