Panduit - Collier PLT triple boucle;508x20,3mm;PA 6,6;Noir UV;Cdt.100 (sachet) - PL3B5EH-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 508 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification - série PL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983799268
Réf. Sonepar
00156379926
Réf. Fournisseur
PL3B5EH-C0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
508 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
556 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à double boucle Pan-Ty™, diamètre extra-large, longueur 20,0 (508 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.