Panduit - Collier PLWP fixation Ancrage;152X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - PLWP1.5I-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier PLWP fixation Ancrage;152X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.4 mm

  • longueur de bande - 152 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983224142

Réf. Sonepar

00156022414

Réf. Fournisseur

PLWP1.5I-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.4 mm

longueur de bande:

152 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage à fixation par ancre et ailettes;152X3,4mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:100 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants Pan-Ty® pour fixation par ancrage à ailettes font appel à leur design tout-en-un pour fixer des faisceaux sur une autre surface à l'aide d'une connexion sécurisée, stable et sans crépitements. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ces colliers la solution idéale pour les environnements intérieurs généraux. Diamètre intermédiaire, 6,0 po, résistance à l'arrachement : 178, Naturel, 100 pièces.