Panduit - Collier PLWP fixation Ancrage;152X3,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PLWP1.5I-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.4 mm
longueur de bande - 152 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLWP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983224111
Réf. Sonepar
00156022411
Réf. Fournisseur
PLWP1.5I-D
Marque
Panduit
largeur de bande:
3.4 mm
longueur de bande:
152 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
177 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à embase d'ancrage à ailettes PLWP1.5I-D Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une installation stable, sûre et sans crépitements. Diamètre intermédiaire ; longueur de 152 mm. Pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et vendu par paquets de 500 unités.




