Panduit - Collier réutil petite ancre et aile;173X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PRWP1SA-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 130 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PRWP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983543267
Réf. Sonepar
00156054326
Réf. Fournisseur
PRWP1SA-D
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
130 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à fixation par ancre à ailettes réutilisable Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 5,1 (130 mm), polyamide 6-6, naturel.